AP1M111W APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気) 59862923

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
定格電圧(V)AC/DC12
発光色乳白
内容量1個注文コード59862923品番AP1M111W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

レンズはネジ方式で固定しています。

定格電圧(V)AC/DC12発光色乳白レンズ色乳白形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59862923AP1M111W59862862AP1M111PWAP1M111W APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気) 59862862APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59862844
2021-08-17
用途: 電子工作用のパイロットランプとして!!電子部品を扱うショップでは意外と手に入らない為。
製造業

LED表示灯なので、電球の玉切れ等も無くて、明るく綺麗に点灯しています。また何かに使用する際にはお世話になると思います。大変良い商品だと思います。表示灯としてはお薦めですね!!

1が参考にしています
対象商品 : 59862941
2018-05-30
用途: 取り付けは普通
株式会社理化電機

改善点は特に無し、大きさがちょうど良い、光量も十分である。

3が参考にしています
対象商品 : 06915307
2017-05-24
用途: 装置の組み込み用
製造業

小さいのでどうかと思いましたが視認性も十分にあり、屋内使用では十分に点灯していることを認識できます。やわらかい光り方なので目立ち過ぎることも無いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06915325
2016-10-14
用途: 開閉センサーの表示用
有限会社 植松技研

常時点灯が必要な開閉センサーの表示用に使っています。今のところ支障なく使えています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする