色サーモンピンク座面高さ(mm)425本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2230×675×855本体質量(kg)50.5肘掛あり材質張材: 布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・メラミン焼付塗装・アジャスター付、肘部:ブナ成型合板・ポリウレタン塗装幅(mm)2230質量(kg)50.5高さ(mm)855タイプ背付・両肘付奥行(mm)675キャスターなし背もたれあり人数4人座幅(mm)530設置場所屋外使用不可座高(mm)425材質(座面)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォーム座奥行(mm)440アズワン品番64-8213-27材質(背)布張り(再生ポリエステル)・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合