曜日別特売
AP6M111W APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気) 59864847

APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
定格使用電圧(V)
発光色乳白
内容量1個注文コード59864847品番AP6M111W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
はんだづけ端子
はんだ耐熱350℃
最大(3秒以内)
定格電圧(V)DC12発光色乳白レンズ色-形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)-逆方向電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59864831
2022-07-12
用途: 制御装置
電気・ガス・熱供給・水道業

スッキリしていて、シンプルで、良い、加工しやすい。

対象商品 : 06916463
2018-02-07
用途: ゲーム機の製作(趣味)
教育・研究機関

ねじ端子がほしい。乃至はリード線付がベター。半田作業は避けたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06916366
2016-10-17
用途: 船舶のメンテナンス

探してた部品が・・・。こんな物まであるとは。おまけに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする