曜日別特売
AP6M111Y APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気) 59864865

APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
定格使用電圧(V)AC/DC12
発光色
内容量1個注文コード59864865品番AP6M111Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
発光色形状丸平形取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)7.5種類AP6M入力種類ダイレクト式保護構造IP65(IEC 60529)消費電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)AC/DC12±10%はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max入数1個耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100定格使用電圧(V)AC/DC12照光色使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59864831
2022-07-12
用途: 制御装置
電気・ガス・熱供給・水道業

スッキリしていて、シンプルで、良い、加工しやすい。

対象商品 : 06916463
2018-02-07
用途: ゲーム機の製作(趣味)
教育・研究機関

ねじ端子がほしい。乃至はリード線付がベター。半田作業は避けたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06916366
2016-10-17
用途: 船舶のメンテナンス

探してた部品が・・・。こんな物まであるとは。おまけに安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする