※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC24
AC/DC6
AC/DC12
発光色
緑
赤
アンバー
緑
ピュアホワイト
青
黄
端子形状
M2.6ねじ端子
M2.6ねじ端子
はんだづけ兼用タブ110端子
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59865696
品番
AP6QS53MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
発光色
緑
形状
正角形
取付穴径(Φmm)
16.2(0.2~0)
光源
LED
保護構造
IP65(IEC 60529)
質量(g)
18
種類
AP6QS
シリーズ
AP6Sシリーズ
端子形状
M2.6ねじ端子
消費電流(mA)
8(AC定格)/7(DC定格)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~50(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅:0.5mm
保存温度範囲(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)
AC/DC12±10%
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅:0.5mm
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5
汚染度(使用環境)
3
適合電線
-
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部間:2000
定格使用電圧(V)
AC/DC12
照光色
緑
カテゴリー
過電圧カテゴリ:Ⅱ
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000