曜日別特売
AP8M111YPN10 APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気) 59866064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)定格電圧(V)AC/DC12発光色注文コード59866064品番AP8M111YPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。

定格電圧(V)AC/DC12発光色レンズ色-形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LEDシリーズ-保護構造IP40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59866064AP8M111YPN1059866055AP8M111YAP8M111YPN10 APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気) 59866055APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)1個
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする