色アイボリー座面高さ(mm)405本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1765×515×740本体質量(kg)27背もたれあり材質座部・背部:FRP成型品・屋外特殊樹脂コーティング 、脚部:9×38mmスチール・メラミン焼付塗装幅(mm)1765質量(kg)27高さ(mm)740奥行(mm)515キャスターなし肘掛なし人数4人設置場所屋外使用可座高(mm)405材質(座面)FRP成型品・屋外特殊樹脂コーティングアズワン品番64-8217-03素材樹脂材質(背)FRP成型品・屋外特殊樹脂コーティング