曜日別特売
APN111DNR TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 59868137

TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)

(12件のレビュー)
取扱い終了
この商品は発光色・ランプ電圧など172種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光色
赤
注文コード
59868137
品番
APN111DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,135

保護構造はIP65(IEC 60529)

定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
赤
レンズ色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保存温度(℃)
-
保護構造
IP65
シリーズ
APNシリーズ
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59868137APN111DNR51369063APN111DNRAPN111DNR TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 51369063TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)1個
¥1,298
税込¥1,428
メーカーリニューアル品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51369133
2026-01-13
用途: 貸切バス後方に
株式会社トラベラーズサポート 様

もう少し大きい方が良い説明書が無くどちらがプラスかマイナスかが分からない

1人が参考にしています
対象商品 : 51369133
2022-01-31
用途: 破損したため、交換用です。
製造業

即納してくれるので、助かりました。安定のidecですね。

対象商品 : 59868882
2021-08-10
用途: 制御盤製作

現在、入手困難な状況なので助かりました。
また利用したいと思います。

対象商品 : 51369194
2022-01-22
用途: 盤改造
電気・ガス・熱供給・水道業

よく使う部品なので、これと言った改善点はありません。

対象商品 : 51369176
2021-11-11
用途: 試作品
サービス業

他のパーツが用意できない為、使用しておりません。。

対象商品 : 51369237
2020-04-20
用途: 天井クレーン制御盤メンテナンス時
株式会社紀州工業 様(建設業・工事業)

天井クレーンの点検業務を行って居ります。盤面の表示ランプを白熱球から機器毎交換しています・・・LEDランプは振動に強く、発熱が少ないのが非常に気に入っています。

対象商品 : 51369194
2019-08-03
用途: 制御盤メインテナンス時
有限会社 大栄電機 様

定評あるメーカーの安心出来る製品に満足しています。価格的にも満足しています。

対象商品 : 51369203
2019-01-25
用途: 配電盤組み立てに使用しています。
製造業

モノタロウ様、毎度、お世話になっております。即発送は、有り難いです。今後とも よろしくお願いします。品物、問題無し良品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする