周辺環境お知らせ表示灯 おしらせカント君
「おしらせカント君」は、誰でも簡単に熱中症等の警戒度を確認できるよう、色と点滅でお知らせします。倉庫や学校の体育館などで採用されています。
「おしらせカント君」は、電源を接続するだけで、周囲の方々へ熱中症への危険や乾燥注意をお知らせする『周辺環境情報表示装置』です。
センサー 一体型のコンパクト設計。
LED 導光板を採用したワイドな表示部。
暑さ指数、低温乾燥指数から換算して自動で表示色切り替え。青・緑・黄・橙・赤・赤点滅動作で周囲への注意喚起。
電源を100Vのコンセントに接続するだけで、動作開始。
- 内容量
- 1台
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ