曜日別特売
APS111DNY TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気) 59870106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個発光色規格UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TuV規格端子カバーAPS-PVL注文コード59870106品番APS111DNY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
発光色取付穴径(Φmm)25.5(0~0.5)保護構造IP65仕様●Φ25.表示灯.産業用スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応規格UL規格(ファイルNo.E68961),CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991[6、3、1項除く])TuV規格レンズ形状丸形(ドーム形)端子形状M3.5ねじ端子ランプ電圧(V)AC/DC12照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm材質(リング)金属(クロームメッキ)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)照光色端子カバーAPS-PVL使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06927645
2023-05-08
用途: 動力盤
佐呂間砕石工業株式会社製造業

種類が豊富で助かりました、しかもシンプルで頑丈です。

対象商品 : 06927435
2022-12-21
用途: 機械のメンテナンス

古い機械の電源ランプ(100V)が玉切れ、LEDに交換したら明るくて分かりやすく良かったです

対象商品 : 06927645
2022-07-25
用途: 操作盤のインジケータとして
株式会社オーレックス

AC200VLED表示灯としてオーソドックスな半球(半卵?)型形状を選定。
単純なLED式は横方向への配光量が少なくなりがちだが、この機種は真横からでも視認しやすい。
トランス(電源回路)部も比較的コンパクトだが、更に電源部の小型化を望みます。

対象商品 : 06927444
2022-02-26
用途: 表示灯の交換
株式会社廿日市グリーンスポーツ

30数年前の表示灯が不良になった為、同じ製品を探したのですが無く、この製品を見つけました。無事交換出来ました。LEDなので豆球の交換も少なくなる事を期待したいです。

対象商品 : 06927654
2021-12-28
用途: 制御盤
大和電設設計事務所建設業・工事業

IDEC製のLED表示灯は在庫に無い場合、持ちのランプとカバー交換で使用が可能は良し。中のLEDランプが共通なのは良し。

対象商品 : 59870474
2021-09-16
用途: 制御盤に取付
高木電気工業所

メーカー品なので、品質等は問題なし。 今、手に入りにくい状況にもかかわらず即納が出来て助かりました。値段も変わらず良かったです。

対象商品 : 06927636
2021-03-16
用途: 機械の修理

明るさ加減、フィッティングが丁度良く、また機会があれば購入したいです。

対象商品 : 06927444
2021-09-15
用途: パネルバンに使用。
その他業種

スイッチオンオフの確認に使用しています。良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする