LION (ライオン事務器)
傘立
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×300×500
560×300×500
819×300×500
1079×300×500
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59871035
品番
UA-18W
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
穴が3×3でユニット化された仕切枠がはめこまれているので、傘がスッキリ入ります。中段の仕切板と下段の水受皿を入れ替えると折りたたみ傘が入ります。
グリーン購入法
適合
材質
フレーム:アルミ押出し材・アルマイト仕上、仕切枠:ABS樹脂成型品、水受皿:AES樹脂成型品
質量(g)
4000
タイプ
18本立
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×300×500
アズワン品番
64-8221-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません