※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)
商品レビューを投稿する
返品不可
定格電圧(V)
AC100/110
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC400/440
AC/DC6
発光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59871743
品番
APW1B16DA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100/110
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED