※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
DC110
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC400/440
AC/DC6
発光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59871795
品番
APW1B16DDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
DC110
発光色
青
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED