※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC200/220
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC400/440
AC/DC6
発光色
青
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59872041
品番
APW1B26DS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
青
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED