※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC400/440
AC/DC6
発光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59872224
品番
APW1B66DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC6
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED