IDEC(和泉電気)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD□L形 (レバー形ハンドル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2b
注文コード
59882435
品番
ASD32L02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,815
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
30.5
接点構成
2b
保護構造
閉鎖形、IP40
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
動作方式
左リターン
ハンドル色
黒
ハンドル形状
レバー形
材質(リング)
金属製(クロームメッキ)