LION (ライオン事務器)
絵本棚
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×300×900
900×300×900
900×300×600
600×300×900
600×300×600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59884082
品番
PU-33Z
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
材質
本体:パイン集成材・ウレタン塗装
質量(kg)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×300×900
アズワン品番
64-8236-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※天然木を使用しているため、色・柄が異なる場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません