PB-1000 ベンチ LION (ライオン事務器) 59884335

 

PB-1000 ベンチ LION (ライオン事務器) 59884335
PB-1000 ベンチ LION (ライオン事務器) 59884335

ベンチ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台注文コード59884335品番PB-1000
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

年少児から座れる低めのベンチです。くつの履きかえや絵本コーナーなど多用途に使用できます。

ナチュナル座面高さ(mm)166本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×300×400本体質量(kg)9材質本体:パイン集成材・ウレタン塗装幅(mm)1000質量(kg)9高さ(mm)400奥行(mm)300キャスターなし背もたれあり肘掛なし機能※天然木を使用しているため、色・柄が異なる場合があります。設置場所屋外使用不可座高(mm)166材質(座面)パイン集成材・ポリウレタン塗装アズワン品番64-8236-20材質(背)パイン集成材・ポリウレタン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする