曜日別特売
HC-5 角椅子 LION (ライオン事務器) 59885552

角椅子

(1件のレビュー)
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1台材質座部・側板:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・丸えぐり、脚部:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・40mm角注文コード59885552品番HC-5
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450本体質量(kg)4材質座部・側板:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・丸えぐり、脚部:タモ(ナラ)無垢材・ポリウレタン塗装・40mm角幅(mm)300質量(kg)4高さ(mm)450奥行(mm)300キャスターなし背もたれなし座高(mm)450高さ調節なしアズワン品番64-8239-30グリーン購入法適合スタッキング不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59885568
2022-03-23
用途: 木工作業
株式会社治郎吉商店サービス業

納期が早くてよかったです。ものは想像通り、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする