※寸法図
LION (ライオン事務器)
デスク
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1400
色
ホワイト
仕様
右R
注文コード
59888124
品番
LDV-M149DRR-WW
参考基準価格(税別)
¥196,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・色・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
間口(mm)
1400
奥行(mm)
900(700)
取付高(mm)
幕板取付高:床上110mm・140mm
質量(kg)
40.4
仕様
右R
材質
スチール・粉体塗装(ホワイト)、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付
高さ(mm)
720
材質(天板)
木製・メラミン化粧板・ポリウレタン塗装仕上・コードホール付(2カ所)
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
29
アズワン品番
64-8242-85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※配線ボックスの取り付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません