曜日別特売
LDV-FT16DN-W 足元棚 LION (ライオン事務器) 59889235

 

LDV-FT16DN-W 足元棚 LION (ライオン事務器) 59889235
LDV-FT16DN-W 足元棚 LION (ライオン事務器) 59889235

足元棚

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台アイボリー耐荷重(kg)20(均等荷重)注文コード59889235品番LDV-FT16DN-W
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
386・286(中央引出し付の場合)/
421・321(中央引出しなしの場合)×202×20
アイボリー総耐荷重(kg)20(均等荷重)材質スチール・粉体塗装種別両袖机仕様棚板:20mm厚適合W1600用耐荷重(kg)20(均等荷重)キャスターなし適合サイズ(mm)両袖机W1600mm用最大積載量(kg)20(均等荷重)有効高さ(mm)386mm・286mm(中央引出し付の場合)、421mm・321mm(中央引出しなしの場合)アズワン品番64-8110-72RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)20有効寸法(奥行)(mm)202(棚板:202)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする