本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386・286(中央引出し付の場合)/
421・321(中央引出しなしの場合)×202×20
色アイボリー総耐荷重(kg)20(均等荷重)材質スチール・粉体塗装種別平机用仕様棚板:20mm厚適合W1200用耐荷重(kg)20(均等荷重)キャスターなし適合サイズ(mm)平机机W1200mm用最大積載量(kg)20(均等荷重)有効高さ(mm)386mm・286mm(中央引出し付の場合)、421mm・321mm(中央引出しなしの場合)アズワン品番64-8110-79RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)20有効寸法(奥行)(mm)202(棚板:202)