LION (ライオン事務器)
デリカステージ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
高さ(mm)
600
注文コード
59890452
品番
No.486ANS
参考基準価格(税別)
¥502,300
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
集会場、広間、校庭など、どんな場所でも簡単にステージをつくることができるデリカステージ。
仕様
外折式
幅(mm)
2400
質量(kg)
100
高さ(mm)
600
タイプ
600mmタイプ
奥行(mm)
1200
最大積載量(kg)
1500
材質(天板)
ナラ/セン突板・大市松模様・木縁付
天板厚さ(mm)
21
材質(脚部)
キャスターΦ100mm・32mm角スチールパイプ・メラミン焼付塗装
アズワン品番
64-8239-83
折りたたみ寸法(mm)
(奥行×高さ)532×1445
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
30,200
/
税込
¥
33,220
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません