※使用例
LION (ライオン事務器)
シューズボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
タイプ
16人用/4列4段
12人用/4列3段
16人用/4列4段
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59892193
品番
SB-44BA
参考基準価格(税別)
¥182,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×380×1600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
218×368×351
質量(kg)
54
タイプ
16人用/4列4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×380×1600
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×368×351
アズワン品番
64-8197-65
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,700
/
税込
¥
10,670
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません