KW-2000P インパクトレンチ本体 空研 59900968

インパクトレンチ本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台実用トルク範囲(N・m)150~580無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000注文コード59900968品番KW-2000P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。

用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000実用トルク範囲(N・m)150~580全長(mm)200質量(kg)3.1全幅(mm)81全高(mm)213構造(インパクトクラッチ)N型使用ホース内径(Φmm)8空気消費量(m3/min)0.4軸心より側面まで(mm)32騒音レベル(dB(A))88能力ボルト径(mm)20ホース取付口Rc1/4差込角(sq.)19使用コンプレッサ3.75kW振動3軸合成値(m/s2)4.9
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする