空研
インパクトレンチ本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
注文コード
59901178
品番
KW1800PROI
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
実用トルク範囲・無負荷回転速度
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
用途
建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
全長(mm)
217
質量(kg)
2.8
全幅(mm)
72
全高(mm)
203
構造
(インパクトクラッチ)N型
使用ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.37
軸心より側面まで(mm)
32
騒音レベル(dB(A))
78
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
差込角(sq.)
12.7
使用コンプレッサ
3.75kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.7
注意
※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時の数値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。