曜日別特売

吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード59901686品番DAM-055S(A)
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途
フェザーエッジング作業。
パテ研磨。
全塗装時の足付け作業。
研磨作業全般。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500ペーパー径(Φmm)125仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)183(パッド付)質量(kg)0.73(パッド付)タイプ吸塵式全高(mm)81(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.35騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5.0使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)2.9
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする