曜日別特売

デュアルアクションサンダーHA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59901704品番DAM-05A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,200

高能率研磨に最適です。

用途
小型・軽量で長時間作業もOK。
色はぎ、錆落とし、溶接のバリ取り。
金属の研磨作業・焼付塗装に。
一般産業から航空機産業まで。
仕様糊付きペーパー仕様全長(mm)183(パッド付)質量(kg)1.1(パッド付)タイプ吸塵式全高(mm)95(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)10.0使用コンプレッサ2.2kWペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする