空研
インパクトレンチGLS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59902133
品番
KW3800PROXGLS
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
4500
実用トルク範囲(N・m)
300~1370
全長(mm)
467
質量(kg)
7.8
差込角(mm)
#5SP
使用ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.63
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
38
ホース取付口
Rc3/8
使用コンプレッサ
7.5kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
6.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。