光
亜鉛引鉄板(トタン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.5
0.5
1
約0.3
長さ(mm)
400
300
400
600
幅(mm)
300
100
200
300
400
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59902170
品番
HZ534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたトタン板です
遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
マグネットもつきます。
材質
SUS430
長さ(mm)
400
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください