JBDSX21RB 電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBDSX21RB 電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902477
JBDSX21RB 電ドルソケット(落下防止用本体) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902477

電ドルソケット(落下防止用本体)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)21
内容量1個注文コード59902477品番JBDSX21RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

J-CRAFT99シリーズ

全長(mm)100質量(g)110対辺寸法(mm)21外径(Φmm)【開口部】27.7深さ(mm)【ボルト受部】14使用範囲18V・36V・40VMaxインパクトドライバー対応軸(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする