曜日別特売
JBRW10F ラチェットコンビネーションレンチ首振り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBRW10F ラチェットコンビネーションレンチ首振り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902608
JBRW10F ラチェットコンビネーションレンチ首振り LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902608

ラチェットコンビネーションレンチ首振り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)136
内容量1個注文コード59902608品番JBRW10F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

J-CRAFT99シリーズ

厚さ(mm)【めがね】7.3全長(mm)136質量(g)60外径(Φmm)【めがね】20、【スパナ】20.5スパナ口径(Φmm)10ギア数72スパナ厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする