曜日別特売
JBDPT2 貫通ドライバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸長(mm)89
全長(mm)200
軸径(Φmm)6.3
タイプ+(プラス)
内容量1個注文コード59902696品番JBDPT2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手になじむフィット感と大径グリップ形状により、確実に回転トルクが伝わります。
軸部は全身総焼き入れで耐久力があります。
ハンマーで叩き固着したネジにショックを与えて緩めることができます。
便利な刃先マグネット付き。

軸径(Φmm)6.3全長(mm)200サイズ#2×100質量(g)120タイプ+(プラス)軸長(mm)89グリップ径(Φmm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする