JBTHW60 T型HEXレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 59902757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T型HEXレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)6
全長(mm)172
内容量1個注文コード59902757品番JBTHW60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

T型樹脂グリップにより力を入れやすく、ボルトやネジの締め付け、取り外しが楽。
L型に曲げた一本軸成形で曲がりに強い。
グリップ端の短軸レンチを使用することで、より強力な締め付けが可能です。

用途奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に。全長(mm)172質量(g)100軸長(mm)100全幅(mm)108対辺寸法(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする