曜日別特売
NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466

NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466
NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466
NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466
NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466
NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466
NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466
NA/WH 折りたたみデスク フレーム収納タイプ モノタロウ 59903466
モノタロウ

折りたたみデスク フレーム収納タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ナチュラル/ホワイト
内容量1台注文コード59903466品番NA/WH
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

在宅ワーク、趣味、イベントなど一時的な作業用や補助用としても活用できる簡易デスクです。
簡単に設置が可能な折りたためるデスクです。
両サイドの脚フレームが折りたため持ち運びや収納に便利な仕様です。

用途作業デスクや補助デスクとした持ち運びや収納にも便利な折りたためるデスクです。質量(kg)7ナチュラル/ホワイト高さ(mm)700材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)天板厚さ(mm)15折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×68×700天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺、高温多湿や直射日光が当たる場所では使用しないでください。
※高温の鍋、湯沸かし、アイロンなどを直接置かないでください。
※耐荷重以上の重量物を載せないでください。
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: セルトレーへの播種作業
医療・福祉・介護関連業

届いてすぐに、長ネギの播種に使いました。
軽量なので、持ち運びが便利で片付けも楽でした。
薄く収納できるので、場所をとらないのがよかったです。
天板がもう少し大きい方が作業はしやすかったのは残念でした。
私には少し天板が低く、立った状態での作業後は腰が痛くなったので、今度は椅子で調整したいと思います。
価格を考えれば、家まで届けてもらえてたいへんお得な買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする