マイクロネット
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
59909325
品番
W-4シーズン(LED2重巻き)
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途
斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
質量(g)
240
定格入力電圧(V)
AC100~240
寸法(cm)
11.7×9(取り付けネジを除く)
取付径(Φmm)
40~60