曜日別特売
TN-900 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所 59911032

 

TN-900 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所 59911032
TN-900 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所 59911032
TN-900 落下防止ネット 【棚ネット】 大石製作所 59911032

落下防止ネット 【棚ネット】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付可能幅(mm)800~860
内容量1個注文コード59911032品番TN-900
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単・取り付けで大切な収納物の落下を防止します

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別落下防止器具付属品ハトメ付バックル4個、接着金具4個、取付ボルトナット4個グリーン/イエロー寸法(幅W×高さH)(mm)720×700取付可能幅(mm)800~860
注意
※接着金具を使用する際は金具貼付け後72時間後以降にテンションをかけてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする