曜日別特売
BKHB-18 ベルト用金具 大石製作所 59911328

 

BKHB-18 ベルト用金具 大石製作所 59911328
BKHB-18 ベルト用金具 大石製作所 59911328

ベルト用金具

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1個仕様Φ4.5-5穴適合18mm幅ベルト対応平金具注文コード59911328品番BKHB-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途【ビス固定用】適合18mm幅ベルト対応平金具仕様Φ4.5-5穴種別転倒防止ベルト
注意
※Φ5までのビスを使用して下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~66までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量67以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59911364
2018-12-17
用途: 機器固定用

こちらの写真は、BKHB-18のものです。購入の際はご注意を。(BKHB-18の写真の物が来ると思っていましたので、最初何が来たのかわからず軽く混乱してしまいました)

MonotaROからの回答

この度はご不便ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
商品画像は正しいものに変更させていただきます。
お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする