曜日別特売
IR-CZQ2J(トレーサビリティ書類一式付き) 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 59945509

※サンプル画像

IR-CZQ2J(トレーサビリティ書類一式付き) 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 59945509
IR-CZQ2J(トレーサビリティ書類一式付き) 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 59945509

放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送55日以内出荷とは
内容量1台測定温度範囲(℃)400~2000付属品証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書注文コード59945509品番IR-CZQ2J(トレーサビリティ書類一式付き)
参考基準価格(税別)¥1,000,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。
ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。

付属品証明書本文、標準器明細、トレーサビリティ体系図、標準検査成績書その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC方式【視定方式】直視ファインダ(標準)接続方式コネクタ接続、接続入力1点、接点出力2点再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55距離係数200mm消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)400~2000インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
注意
※(トレーサビリティ書類一式)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※(トレーサビリティ書類一式)付製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
※(トレーサビリティ書類一式)を含む商品については、メーカーにて検査・校正を実施のうえ、書類を同梱いたします。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※最新情報はメーカーWebサイトでご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする