曜日別特売
ASW22K22 Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 59954474

Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成2a2b注文コード59954474品番ASW22K22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP54接点構成2a2b端子形状M3.5ねじ端子ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式左リターン保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm接点材質操作部形状鍵操作形操作部色黒色回路-材質(リング)アルミニウムNO.0耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59957021
2013-11-19
用途: 自動扉の任意開放

板と本製品を組み合わせる際、スリットが邪魔。
回転防止の意味のスリットだと推測されるが、板加工のコストアップに繋がる。
製品自体で回転しないような工夫が施せないか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする