IDEC(和泉電気)
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
接点構成
2b
2b
1a1b
2a
2a2b
定格使用電圧(V)
AC100/110
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC/DC6
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59958936
品番
AVLDE31602DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,310
接点構成
2b
定格使用電圧(V)
AC100/110
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
30
照光色
赤