曜日別特売
AVLN31611DNR Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気) 59959137

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)

(1件のレビュー)
取扱い終了
接点構成1a1b
定格使用電圧(V)AC100/110
内容量1個注文コード59959137品番AVLN31611DNR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,650

プッシュロックターンリセット

種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット接点構成1a1b照光色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電圧(V)AC100/110照光種別LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途: 制御盤の製作
U_TEC建設業・工事業

特に問題なく使えました。接点ブロックが共通になり使いやすかったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする