IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)
(1件のレビュー)
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
接点構成
1a1b
2b
1a1b
2a
2a2b
3a1b
4b
1a3b
4a
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC12
AC100/110
DC110
AC/DC24
AC230/240
AC200/220
AC380
AC/DC6
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59959611
品番
AVLN36611DNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
プッシュロックターンリセット
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
1a1b
照光色
赤
ボタン形状
キノコ
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC/DC6
照光種別
LED