IDEC(和泉電気)
カラーリング (TWシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
形状
突形
注文コード
59963111
品番
AW-F2
参考基準価格(税別)
¥805
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ22 TW シリーズ レンズ(照光)用
形状
突形
材質(本体)
アルミニウム製
外形寸法(mm)
Φ29×19.8
色(本体)
アルミ地色(標準色)