※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2b
1b
2b
1a
1a1b
2a
照光色
アンバー
アンバー
緑
ピュアホワイト
赤
青
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC6
AC/DC6
AC/DC12
AC/DC24
AC100/120
AC230/240
AC200/220
色
黒色樹脂ベゼル
黒色樹脂ベゼル
ベゼル色:メタルカラー
全360種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59982937
品番
CW1L-M1E02Q2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
2b
照光色
アンバー
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP20
色
黒色樹脂ベゼル
定格使用電圧(V)
AC/DC6