N-BOX(JF3 前期型)の所有者です。純正のシフトノブが廃版にて売ってないので、Nワゴンのシフトノブが共有できましたので、モノタロウで購入しました。革の見た目・質感とシルバのステッチがハンドルのステッチとマッチしてかなりいい感じです。良い買い物ができました。
商品が届きました。29年式のN-BOX exターボに乗ってますが、純正シフトノブが余りにも品がなく何か良いものが無いか探していました。丁度モノタロウにてデザイン的にも申し分ないシフトノブが有りましたので購入しました。純正に比べて遥かに見た目も握りも良かったです。取り付けも純正と変わらずしっくり来ました。ありがとうございました。
令和1年式NーBОXカスタムに取付しました。純正の革巻きステアリングがシルバーステッチなので合わせてこちらで。些細なところですがグッと高級感があがります。取付作業もネットで下調べしてからやれば3分で済みます。こちらの商品は本来は初期型のNーBОX(JF1)用のようですが、2型のJF3にもポン付けできます(令和3年以降の型は未確認です)。2型純正アクセサリーのシフトノブは安っぽくてデザインも気にいらなかったのでこちらを選択しました。迷っている方はおすすめです。
すぐ到着し純正部品なので安心ですし大変満足しています。
N-VANに流用し、そのままポン付け出来ました。注文から2日後には手元に届き助かりました。某メーカーのハンドルカバーの赤ステッチと合わせて選択しましたが、色合いも同じで良かったと思います。
品質、手触りは最高に良いです。
ネットを参考に簡単に交換する事も出来ました。
キャンペーンを利用し安く購入する事が出来
大変満足しています。