質量(g)約5800種類配線付/自立形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】取付ユニットAC110V、レンズ色(赤)/AC110V、レンズ色(緑)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<ON>、ボタン色(黒)/突形、モメンタリ、1a-1b接点、銘板付<OFF>、ボタン色(赤)耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)