GT5Y-2SN3D24 GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気) 60014333

GT5Y形 小形タイマ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
時間仕様(4レンジ切替)3S/30S/3M/30M
(4レンジ切替)3S/30S/3M/30M
(4レンジ切替)1S/10S/1M/10M
(4レンジ切替)6S/60S/6M/60M
操作電圧(V)DC24
接点構成2c
内容量1個注文コード60014333品番GT5Y-2SN3D24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付

操作電圧(V)DC24接点構成2c時間仕様(4レンジ切替)3S/30S/3M/30M出力AC220V/DC30V・5A動作種別4モード切替可能仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1消費電力約1.0W交流電圧許容変動(V)DC21.6~26.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)保護回路(外部)ヒューズ250V5A復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W最大開閉電流5A復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60014324
2022-08-11
用途: アミーユズメント遊具モータータイマーとして
スズデンコー

商品としては使いよいが 価格がたかすぎます企業努力をして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする