IDEC(和泉電気)
Φ16 H6シリーズ HA□P形表示灯 LED照光 セパーレートタイプ (正角形)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
赤
注文コード
60034457
品番
HA2P-1C03R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC12
発光色
赤
形状
角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED