曜日別特売
RSCCL-1305U スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所 60037550

RSCCL-1305U スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所 60037550
RSCCL-1305U スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所 60037550
RSCCL-1305U スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所 60037550
RSCCL-1305U スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所 60037550

スポットカバー キャップ(大)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
10mm被覆樹脂管13A
内容量1個注文コード60037550品番RSCCL-1305U
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。
・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。
・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。
・角から穴の中心までが40mm以内の場合に対応できます。
・カバーは配管後に後付けできます。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。

材質樹脂アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする